xEnergy - XSPBU1108 Bunn plate, galvanisert, 1100 - 143222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398867
Elnummer
2465450
Leverandørens varenummer
143222
Typebeskrivelse
2465450
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
675 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


