xEnergy - XSPTA0404 Lysbuebeskyttelse B425 D400 - 107256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 17,5 mm
Dybde - 282 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081070145
Elnummer
2465147
Leverandørens varenummer
107256
Typebeskrivelse
2465147
Bredde:
332 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
282 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


