xEnergy - XSPTA08508 Lysbuebeskyttelse B=850 D=800 - 143381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 757 mm
Høyde - 17,5 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081400454
Elnummer
2465883
Leverandørens varenummer
143381
Typebeskrivelse
2465883
Bredde:
757 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


