xEnergy - XSPTA1106 Lysbuebeskyttelse B=1100 D=600 - 143385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 17,5 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081400492
Elnummer
2465874
Leverandørens varenummer
143385
Typebeskrivelse
2465874
Bredde:
1007 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


