xEnergy - XSPTC0406 Topp Pl. Tett B425 D600 - 284302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015082843021
Elnummer
2473186
Leverandørens varenummer
284302
Typebeskrivelse
XSPTC0406
Bredde:
332 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


