Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XSPTC0804 Topp Pl. Tett B800 D400 - 284307

KopierKopier
xEnergy - XSPTC0804 Topp Pl. Tett B800 D400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 707 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082843076

Elnummer

2473191

Leverandørens varenummer

284307

Typebeskrivelse

XLST584

Bredde:

707 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topp/bunnplate IP55 xEnergy Light, tett, IP55, B800, D400, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien