xEnergy - XSPTC1103 Topplate Tett IP55 B=1100 D=3 - 143395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 182 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081400591
Elnummer
2465913
Leverandørens varenummer
143395
Typebeskrivelse
2465913
Bredde:
1007 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
182 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


