xEnergy - XSPTC13503 Topplate Tett IP55 B=1350 D=3 - 143399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1257 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 182 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081400638
Elnummer
2465918
Leverandørens varenummer
143399
Typebeskrivelse
2465918
Bredde:
1257 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
182 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


