xEnergy - XSPTF0606-XF Toppplate Flens XF IP55 B600D - 121440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 507 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081192601
Elnummer
2465229
Leverandørens varenummer
121440
Typebeskrivelse
2465229
Bredde:
507 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


