Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XSPTF0806 Topp Pl. Fl. B800 D600 - 284323

KopierKopier
xEnergy - XSPTF0806 Topp Pl. Fl. B800 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 707 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 482 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082843236

Elnummer

2473207

Leverandørens varenummer

284323

Typebeskrivelse

XSPTF0806

Bredde:

707 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

482 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Plate til topp eller bunn, ferdig utskjært for montering av F3A flenser. IP55 RAL 7035