xEnergy - XSPTF08506 Topplate Flens IP55 B=850 D=6 - 143406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 757 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 482 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081400706
Elnummer
2465939
Leverandørens varenummer
143406
Typebeskrivelse
2465939
Bredde:
757 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
482 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


