xEnergy - XSPTF1008 Topp Pl. Fl. B1000 D800 - 284327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 907 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082843274
Elnummer
2473211
Leverandørens varenummer
284327
Typebeskrivelse
2473211
Bredde:
907 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


