xEnergy - XSPTF1105 Topplate Flens IP55 B=1100 D= - 143410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1007 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 1100 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081400744
Elnummer
2465930
Leverandørens varenummer
143410
Typebeskrivelse
2465930
Bredde:
1007 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


