xEnergy - XSPTF13508 Topplate Flens IP55 W=1350 D= - 133007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1257 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299188
Elnummer
2465942
Leverandørens varenummer
133007
Typebeskrivelse
2465942
Bredde:
1257 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


