xEnergy - XVTL-BP-F-14/3 Montering ramme H=1400mm - 173653

KopierKopier
xEnergy - XVTL-BP-F-14/3 Montering ramme H=1400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081700608

Elnummer

2455619

Leverandørens varenummer

173653

Typebeskrivelse

2455619

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

1230 mm

Dybde:

60 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Profi + XVTL-BP-F montering ramme, H=1400 mm