xEnergy - XVTL-BP-F-16/3 Montering ramme H=1600mm - 173654

KopierKopier
xEnergy - XVTL-BP-F-16/3 Montering ramme H=1600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festeprofil

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700615

Elnummer

2455620

Leverandørens varenummer

173654

Typebeskrivelse

2455620

Modell / utførelse:

Festeprofil

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

1430 mm

Dybde:

60 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Profi + XVTL-BP-F montering ramme, H=1600 mm