xEnergy - XVTL-BP-F-4/20 Xboard Profi+ fix adapter sett - 115173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Bredde:
Høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 416 mm
Høyde - 1900 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081145737
Elnummer
2465992
Leverandørens varenummer
115173
Typebeskrivelse
XVTL-BP-F-4/20
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
416 mm
Høyde:
1900 mm
Dybde:
90 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


