xEnergy - XVTL-BP/JL-135 Bunnplate - 143232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398966
Elnummer
2455188
Leverandørens varenummer
143232
Typebeskrivelse
XLST2J135D
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1250 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
105 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


