xEnergy - XVTL-BP-W-10/18 Monteringsramme HxB=1800x1000 - 115221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
991 mmHøyde:
1700 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 991 mm
Høyde - 1700 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146215
Elnummer
2460266
Leverandørens varenummer
115221
Typebeskrivelse
2460266
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
991 mm
Høyde:
1700 mm
Dybde:
90 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


