xEnergy - XVTL-BP-W-12/16 Monteringsramme HxB=1600x1200 - 115226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
1191 mmHøyde:
1600 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 1191 mm
Høyde - 1600 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146260
Elnummer
2460267
Leverandørens varenummer
115226
Typebeskrivelse
2460267
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
1191 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
90 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


