xEnergy - XVTL-BP-W-4/16/18-TB Horisontal ramme panel - 173670

KopierKopier
xEnergy - XVTL-BP-W-4/16/18-TB Horisontal ramme panel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

325 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm

Høyde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter66 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter1873 mm
Se tilgjengelige varianter1926 mm

Innbyggingssted:

Stativ
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDør

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 325 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Dybde - 60 mm

  • Innbyggingssted - Stativ

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700776

Elnummer

2455636

Leverandørens varenummer

173670

Typebeskrivelse

2455636

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

325 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

60 mm

Innbyggingssted:

Stativ

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Horisontal ramme panel for Profi + til xEnergy tavlesystem