xEnergy - XVTL-BP-W-4/20-TB Horisontal ramme panel - 173675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
325 mmSe tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm
Høyde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 325 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700820
Elnummer
2455641
Leverandørens varenummer
173675
Typebeskrivelse
XVTL-BP-W-4/20-TB
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
325 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Horisontal ramme panel for Profi + til xEnergy tavlesystem


