xEnergy - XVTL-BP-W-8/16 Monteringsramme HxB=1600x800 - 115214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
791 mmHøyde:
1600 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 791 mm
Høyde - 1600 mm
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146147
Elnummer
2460263
Leverandørens varenummer
115214
Typebeskrivelse
2460263
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
791 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
90 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


