xEnergy - XVTL-CLIPSNUT-M8 Mutter M8 - 115250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Egnet for platetykkelse - 2,5 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146505
Elnummer
2460285
Leverandørens varenummer
115250
Typebeskrivelse
XVTL-CLIPSNUT-M8
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Egnet for platetykkelse:
2,5 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


