xEnergy - XVTL-D-8-20 - 114651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 793 mm
Høyde - 1940 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081140510
Elnummer
2460066
Leverandørens varenummer
114651
Typebeskrivelse
2460066
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
793 mm
Høyde:
1940 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
40 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert


