xEnergy - XVTL-FITUP-3 Montasjehjelp XVTL-IC - 116209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 78 mm
Høyde - 49 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081159482
Elnummer
2460330
Leverandørens varenummer
116209
Typebeskrivelse
2460330
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
78 mm
Høyde:
49 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
185 mm
RAL-nummer:
0
Montasjehjelp XVTL-IC til xEnergy tavlesystem


