xEnergy - XVTL-FITUP-6 Montasjehjelp XVTL-IC - 116212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 78 mm
Høyde - 49 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081159512
Elnummer
2460333
Leverandørens varenummer
116212
Typebeskrivelse
2460333
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
78 mm
Høyde:
49 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
485 mm
RAL-nummer:
0
Montasjehjelp XVTL-IC til xEnergy tavlesystem


