xEnergy - XVTL-FITUP-8 Montasjehjelp XVTL-IC - 116213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 78 mm
Høyde - 49 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081159529
Elnummer
2460334
Leverandørens varenummer
116213
Typebeskrivelse
2460334
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
78 mm
Høyde:
49 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
685 mm
RAL-nummer:
0
Montasjehjelp XVTL-IC til xEnergy tavlesystem


