xEnergy - XVTL-FITUP/BRA Montasjehjelper - 115136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 70 mm
Høyde - 151 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081145362
Elnummer
2460216
Leverandørens varenummer
115136
Typebeskrivelse
2460216
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
70 mm
Høyde:
151 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
69 mm
RAL-nummer:
0
Montasjehjelper
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


