xEnergy - XVTL-HP-4 Horisontal profil - 115138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 266 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081145386
Elnummer
2460218
Leverandørens varenummer
115138
Typebeskrivelse
XVTL-HP-4
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
266 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
50 mm
Horisontal profil


