xEnergy - XVTL-HP-6 Horisontal profil - 115140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 466 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081145409
Elnummer
2460220
Leverandørens varenummer
115140
Typebeskrivelse
XVTL-HP-6
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
466 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
50 mm
Horisontal profil


