xEnergy - XVTL-HP-8 Horisontal profil - 115141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
Modell / utførelse - Metrisk
Materiale - Stål
Lengde - 666 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081145416
Elnummer
2460221
Leverandørens varenummer
115141
Typebeskrivelse
2460221
Antall høydeenheter:
0
Modell / utførelse:
Metrisk
Materiale:
Stål
Lengde:
666 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Galvanisert
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
50 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


