Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-HP/L-6 Horisontal profil - 115147

KopierKopier
xEnergy - XVTL-HP/L-6 Horisontal profil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 466 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081145478

Elnummer

2460227

Leverandørens varenummer

115147

Typebeskrivelse

XVTL-HP/L-6

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

466 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

25 mm

Horisontal profil

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien