Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IC-10/20 Montasjeplate 2000mm - 114772

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-10/20 Montasjeplate 2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1849 mm

  • Bredde - 914 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141722

Elnummer

2460153

Leverandørens varenummer

114772

Typebeskrivelse

XVTL-IC-10/20

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1849 mm

Bredde:

914 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate 2000mm