xEnergy - XVTL-IC-12/16 Montasjeplate 1600mm - 114773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1449 mm
Bredde - 1114 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141739
Elnummer
2460154
Leverandørens varenummer
114773
Typebeskrivelse
2460154
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1449 mm
Bredde:
1114 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 1600mm


