xEnergy - XVTL-IC-12/20 Montasjeplate 2000mm - 114775

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-12/20 Montasjeplate 2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1849 mm

  • Bredde - 1114 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141753

Elnummer

2460156

Leverandørens varenummer

114775

Typebeskrivelse

XVTL-IC-12/20

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1849 mm

Bredde:

1114 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate 2000mm