xEnergy - XVTL-IC-4/16 Montasjeplate 1600mm - 114761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1449 mm
Bredde - 339 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141616
Elnummer
2460142
Leverandørens varenummer
114761
Typebeskrivelse
2460142
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1449 mm
Bredde:
339 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 1600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


