Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IC-4/20 Montasjeplate 2000mm - 114762

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-4/20 Montasjeplate 2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1849 mm

  • Bredde - 339 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141623

Elnummer

2460143

Leverandørens varenummer

114762

Typebeskrivelse

XVTL-IC-4/20

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1849 mm

Bredde:

339 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate 2000mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien