Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IC-6/14 Montasjeplate 1400mm - 114763

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-6/14 Montasjeplate 1400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1249 mm

  • Bredde - 514 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141630

Elnummer

2460144

Leverandørens varenummer

114763

Typebeskrivelse

2460144

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1249 mm

Bredde:

514 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate 1400mm