xEnergy - XVTL-IC-6/16 Montasjeplate 1600mm - 114764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1449 mm
Bredde - 514 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141647
Elnummer
2460145
Leverandørens varenummer
114764
Typebeskrivelse
2460145
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1449 mm
Bredde:
514 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 1600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


