xEnergy - XVTL-IC-6/20 Montasjeplate 2000mm - 114766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1849 mm
Bredde - 514 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141661
Elnummer
2460147
Leverandørens varenummer
114766
Typebeskrivelse
2460147
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1849 mm
Bredde:
514 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 2000mm


