Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IC-8/16 Montasjeplate 1600mm - 114767

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC-8/16 Montasjeplate 1600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1449 mm

  • Bredde - 714 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141678

Elnummer

2460148

Leverandørens varenummer

114767

Typebeskrivelse

2460148

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1449 mm

Bredde:

714 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate 1600mm