xEnergy - XVTL-IC-8/18 Montasjeplate 1800mm - 114768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1649 mm
Bredde - 714 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141685
Elnummer
2460149
Leverandørens varenummer
114768
Typebeskrivelse
2460149
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1649 mm
Bredde:
714 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate 1800mm


