xEnergy - XVTL-IC/BRA/SET Brakett for IC montasjeplate - 116893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 71 mm
Høyde - 151 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081166336
Elnummer
2460547
Leverandørens varenummer
116893
Typebeskrivelse
2460547
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
71 mm
Høyde:
151 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
51 mm
RAL-nummer:
0
Brakett for IC montasjeplate
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


