xEnergy - XVTL-IC/S-10/18 Montasjeplate 1800mm 3mm - 114786

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC/S-10/18 Montasjeplate 1800mm 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1649 mm

  • Bredde - 914 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081141869

Elnummer

2460167

Leverandørens varenummer

114786

Typebeskrivelse

2460167

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1649 mm

Bredde:

914 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate 1800mm -3mm