xEnergy - XVTL-IC/S-12/16 Montasjeplate 1600mm 3mm - 114788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1449 mm
Bredde - 1114 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141883
Elnummer
2460169
Leverandørens varenummer
114788
Typebeskrivelse
2460169
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1449 mm
Bredde:
1114 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 1600mm -3mm


