xEnergy - XVTL-IC/S-4/16 Montasjeplate 1600mm 3mm - 114776

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC/S-4/16 Montasjeplate 1600mm 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1449 mm

  • Bredde - 339 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141760

Elnummer

2460157

Leverandørens varenummer

114776

Typebeskrivelse

2460157

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1449 mm

Bredde:

339 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate 1600mm -3mm