xEnergy - XVTL-IC/S-6/14 Montasjeplate 1400mm 3mm - 114778

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC/S-6/14 Montasjeplate 1400mm 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1249 mm

  • Bredde - 514 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141784

Elnummer

2460159

Leverandørens varenummer

114778

Typebeskrivelse

2460159

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1249 mm

Bredde:

514 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate 1400mm -3mm