xEnergy - XVTL-IC/S-6/16 Montasjeplate 1600mm 3mm - 114779

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC/S-6/16 Montasjeplate 1600mm 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1449 mm

  • Bredde - 514 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081141791

Elnummer

2460160

Leverandørens varenummer

114779

Typebeskrivelse

2460160

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1449 mm

Bredde:

514 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate 1600mm -3mm