xEnergy - XVTL-IC/S-6/18 Montasjeplate 1800mm 3mm - 114780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1649 mm
Bredde - 514 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081141807
Elnummer
2460161
Leverandørens varenummer
114780
Typebeskrivelse
2460161
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1649 mm
Bredde:
514 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 1800mm -3mm


